Coins roulants

Réf.: 6977
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Emballage Valises en plastique
Couleur gris
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 3 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 50 mm
Largeur roue/roulette 18 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation autre
Type de produit rouleur de meubles
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Charge admissible max. 150
Largeur totale Bg 361 mm
Profondeur totale Tg 177 mm
Hauteur totale Hg 87 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6977
EAN / GTIN 4017976069777
Réf. fabricant 6977
Article hors catalogue L90070 78
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Armature en tôle d'acier soudée, revêtement gris anthracite et support antidérapant. 3 roues pivotantes TPE Ø 50 x 18 mm. Largeur : 361 mm. Profondeur : 177 mm. Hauteur : 78 mm. Hauteur au sol : 16 mm. Livraison : 1 set = 4 coins roulants (dans boîte de transport en plastique)

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 150
  • Longueur totale (mm): 361
  • Largeur totale (mm): 177
  • Hauteur totale (mm): 87
  • Hauteur de zone de chargement (mm): 16
  • Type de pneu: TPE
  • Roues (mm): 50 x 18
  • Remarques: 1 set = 4 pièces, charge par pièce = 150 kg