{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Możliwość używania jako 3-punktowego wózka do transportu ciężkich ładunków | tak | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej tylnej | 350 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej z tyłu | 200 mm | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej przedniej | 350 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej z przodu | 200 mm | |
| Liczba osi | 4 | |
| Liczba tylnych rolek nośnych | 6 | |
| Liczba przednich rolek nośnych | 6 | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 12 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 85 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 90 mm | |
| Materiał koła/rolki | nylon | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy / podwozie | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja stalowa | |
| Maks. nośność | 12 000 | |
| Szerokość łącznie Bg | 268 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 420 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 110 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 6952 | |
| EAN / GTIN | 4017976069524 | |
| Numer producenta | 6952 | |
| Numer L | L90070 143 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |