{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň RAL | RAL 5007 | |
| Farebný odtieň, modrá | Oceľová modrá | |
| Farba | modrá | |
| Použitie ako 3-bodový podvozok na ťažké bremená | áno | |
| Šírka Nakladacia plocha vzadu | 350 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy vzadu | 200 mm | |
| Šírka Nakladacia plocha vpredu | 350 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy vpredu | 200 mm | |
| Počet osí | 4 | |
| Počet nosných koliesok vzadu | 6 | |
| Počet nosných koliesok vpredu | 6 | |
| Počet kolies/koliesok | 12 hod. | |
| Vonkajší priemer kolesa/kolieska | 85 mm | |
| Šírka kolesa/kolieska | 90 mm | |
| Materiál kolesa/kolieska | Nylón | |
| Druh produktu | prepravný vozík/podvozok | |
| Povrchová úprava | práškovo nanášané | |
| Materiál | oceľ | |
| Konštrukčné prevedenie | oceľová konštrukcia | |
| Nosnosť max. | 12 000 | |
| Celková šírka | 268 mm | |
| Celková hĺbka | 420 mm | |
| Celková výška | 110 mm | |
| Pojazdné | áno |
| Číslo položky | 6952 | |
| EAN/GTIN | 4017976069524 | |
| Číslo výrobcu | 6952 | |
| Číslo L | L90070 143 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |