• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrwerk

Artikel-Nr.: 6952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Stahlblau
Farbe blau
Nutzung als 3-Punkt Schwerlastfahrwerk ja
Breite Ladefläche hinten 350 mm
Tiefe Ladefläche hinten 200 mm
Breite Ladefläche vorne 350 mm
Tiefe Ladefläche vorne 200 mm
Anzahl Achsen 4
Anzahl Tragrollen hinten 6
Anzahl Tragrollen vorne 6
Anzahl Räder/Rollen gesamt 12 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 85 mm
Breite Rad/Rolle 90 mm
Material Rad/Rolle Nylon
Produktart Transportroller/Fahrwerk
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 12 000
Breite gesamt Bg 268 mm
Tiefe gesamt Tg 420 mm
Höhe gesamt Hg 110 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6952
EAN / GTIN 4017976069524
Herstellernummer 6952
L-Nummer L90070 143
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 12000
  • Gesamtlänge (mm): 420
  • Gesamtbreite (mm): 268
  • Gesamthöhe (mm): 110
  • Hinweis: Tragplatte 350 x 200 mm
  • Anzahl Achsen: 4
  • Anzahl Tragrollen: 12
  • Radgröße (mm): 85 x 90
  • Bereifung: Nylon