Pojemnik z przegródkami „CarryLite”, Liczba zestawów: 15

Nr art.: 693640 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Skrzynka
Szerokość zewnętrzna
330 mm
Wysokość zewnętrzna
79 mm
Głębokość zewnętrzna
413 mm
Właściwości
Do układania w stosy
Liczba zamknięć
2
Odcień, Niebieskie
Niebieski nocny
Część opisana, Niebieski nocny
Korpus/Unterschale; Deckel; Griffe; Verschlusselemente
Oznaczenie producenta
Sortimentsbox CarryLite
Kolor
Niebieskie; Czarny; Przezroczysty
Liczba, Półki
15
Liczba, Uchwyt do przenoszenia
1
Materiał
z tworzywa sztucznego
Wyposażenie
Półki; Walizki na wyposażenie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie
Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Numer producenta 136310
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Korpus walizki z PP, pokrywa z poliwęglanu. Mocne wielopunktowe zawiasy zapewniają stabilność, zaś 2 zamknięcia przesuwne blokują przezroczystą pokrywę. Rastry profilowe w pokrywie zabezpieczają wymienne wkłady razem z zawartością przed rozpadnięciem się podczas transportu.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 5 szt. 79×55×69 mm
10 szt. 109×79×69 mm