Sortimentsbox „CarryLite“, Anzahl Einsätze: 15

Artikel-Nr.: 693640 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Box
Außenmaß Breite 330 mm
Außenmaß Höhe 79 mm
Außenmaß Tiefe 413 mm
Eigenschaft stapelbar
Anzahl Verschlüsse 2
Farbton, blau Nachtblau
beschriebenes Teil, Nachtblau Korpus/Unterschale; Deckel; Griffe; Verschlusselemente
Herstellerbezeichnung Sortimentsbox CarryLite
Farbe blau; schwarz; transparent
Anzahl Aussparungen, Fächer 15
Anzahl Aussparungen, Tragegriff 1
Material Kunststoff
Ausstattung Fächer; Sortimentskoffer; Tragegriff
Verschluss Spannverschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Herstellernummer 136310
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Kofferkorpus aus PP, Deckel aus Polycarbonat. Starke Mehrpunktscharniere sorgen für Stabilität und 2 Schiebeverschlüsse verriegeln den transparenten Deckel. Profilraster im Deckel sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 5 St. 79×55×69 mm
10 St. 109×79×69 mm