Caja de surtido “CarryLite”, Número de insertos: 15

Número de artículo: 693640 15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Caja
Medida exterior anchura
330 mm
Medida exterior altura
79 mm
Medida exterior profundidad
413 mm
Propiedad
Apilable
Número de cierres
2
Color, azul
Azul noche
Pieza descrita, Azul noche
Korpus/Unterschale; Deckel; Griffe; Verschlusselemente
Denominación del fabricante
Sortimentsbox CarryLite
Color
azul; negro; transparente
Cantidad, Compartimentos
15
Cantidad, Asa de transporte
1
Material
plástico
Equipamiento
Compartimentos; Maletín con surtido; Asa de transporte
Cierre
Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Número del fabricante 136310
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del maletín de PP, tapa de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 5 uds. 79 × 55 × 69 mm
10 uds. 109 × 79 × 69 mm