Škatla z izdelki »CarryLite«, Število nastavkov: 15

Št. art.: 693640 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 15
Zunanja dolžina 413 mm
Zunanja širina 330 mm
Zunanja višina 79 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693640 15
EAN/GTIN 5733439136310
Številka proizvajalca 136310
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 5 kos 79 × 55 × 69 mm
10 kosov 109 × 79 × 69 mm