Pojemnik z przegródkami „Boxxser“, Liczba zestawów: 25

Nr art.: 693540 25
Rabat
381,25 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Skrzynka
Szerokość zewnętrzna
361 mm
Wysokość zewnętrzna
55 mm
Głębokość zewnętrzna
421 mm
Właściwości
Odporność na uderzenia
Oznaczenie producenta
Sortimentsbox 'Boxxser'
Kolor
Żółty; Czarny; Przezroczysty
Liczba, Półki
25
Materiał
z tworzywa sztucznego
Wyposażenie
Zastosowanie; Półki; Walizki na wyposażenie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie
Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693540 25
EAN / GTIN 5733439134873
Numer producenta 134873
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa walizki o podwójnych ściankach z polipropylenu i pokrywa z poliwęglanu zapewniajądużą nośność i stabilność. Zamek umożliwiający komfortową obsługę jedną ręką. Uchwyt z blokadą zabezpieczającą . Moduł profili umieszczonych w pokrywie i dnie zabezpiecza wymienne wkłady i ich zawartość przed wymieszaniem podczas przenoszenia.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 25 szt. 79×55×47 mm

W dostawie:

3 różnobarwne etykiety do oznakowania / identyfikacji.