Caja de surtido “Boxxser”, Número de insertos: 25

Número de artículo: 693540 25
Descuento
87,05 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja
Medida exterior anchura 361 mm
Medida exterior altura 55 mm
Medida exterior profundidad 421 mm
Propiedad Resistente a los golpes
Denominación del fabricante Sortimentsbox 'Boxxser'
Color amarillo; negro; transparente
Cantidad, Compartimentos 25
Material plástico
Equipamiento Inserto; Compartimentos; Maletín con surtido; Asa de transporte
Cierre Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 693540 25
EAN / GTIN 5733439134873
Número del fabricante 134873
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

El cuerpo de maleta de doble pared de PP y la tapa de policarbonato garantizan una resistencia al esfuerzo y una estabilidad elevadas. Mecanismo de cierre cómodo para manejo con una mano, asa para el transporte con bloqueo de seguridad. Las rejillas perfiladas en la tapa y en el fondo aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 25 uds. 79 × 55 × 47 mm

Volumen de suministro:

Incluye etiquetas de 3 colores diferentes para marcación / identificación.