Sortimentlåda ”Boxxser” 25

Art-nr: 693540 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

antal hyllor 25
yttermått längd 421 mm
yttermått djup 361 mm
yttermått höjd 55 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693540 25
EAN/GTIN 5733439134873
Tillverkarens nummer 134851 M6

Benämning

Utförande:

Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 25 st 79×55×47 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 olikfärgade etiketter för märkning / identifikation.