Caixa de conjunto “Boxxser”, Número de insertos: 25

N.º do artigo: 693540 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de compartimentos 25
Dimensões exteriores, comprimento 421 mm
Dimensões exteriores, largura 361 mm
Dimensões exteriores, altura 55 mm
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693540 25
EAN/GTIN 5733439134873
Número do fabricante 134873
Fabricante/responsável raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrição

Versão:

A caixa de mala de parede dupla de PP e a tampa de policarbonato garantem uma elevada capacidade de carga e estabilidade. Mecanismo de travamento confortável para operação com uma mão, pega de transporte com trava de segurança. As grelhas de perfil na tampa e na parte inferior fixam as inserções e o conteúdo intermutáveis contra a queda durante o transporte.

Colocação:

Número de insertos C×L×A: 25 un. 79×55×47 mm

Material fornecido:

Incluindo 3 etiquetas coloridas diferentes para identificação.