Walizka montażowa z polipropylenu z rolkami transportowymi, Typ: 807

Nr art.: 693476 807
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości walizki: do układania w stosy
  • materiał: PP

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 807 mm
szerokość zewnętrzna 470 mm
wysokość zewnętrzna 345 mm
właściwości walizki do układania w stosy
masa 6,3 kg
pojemność 89 l
materiał PP
zamykane kłódką tak
skrzynka narzędziowa otwarta nie
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Numer producenta MUB.78
Producent/osoba odpowiedzialna GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo wytrzymała walizka montażowa z polipropylenu. Wodoszczelna, odporna na uderzenia, zabezpieczona przed korozją. 2-stronne składane uchwyty do transportu w 2 osoby oraz do transportu na zintegrowanych rolkach. Zamykana na kłódkę. Możliwość układania w stos, ciężar własny zaledwie 6,3 kg przy pojemności 89 litrów. Walizkę można uzupełnić o maksymalnie 2 wkładki na narzędzia nr 693486 SET.