• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Montážní kufr z polypropylenu s přepravními kolečky, Typ: 807

Artiklové číslo: 693476 807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Hmotnost 6,3 kg
Vlastnosti Zamykání pomocí visacího zámku; Stohovatelné; vodotěsný
Vybavení Popisovací pole; Použití; Držadlo pro přenášení
Objem 89 l
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Polypropylen-Montagekoffer Typ 807
Barva Šedá
Počet, Použití 2
Počet, Držadlo pro přenášení 2
Typ válečků pevné kolečko
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 807 mm
Vnější rozměr – výška 470 mm
Vnější rozměr – hloubka 345 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Číslo výrobce MUB.78
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně odolný montážní kufr z polypropylenu. Vodoodpudivý, odolný vůči nárazům a chráněný proti korozi. 2 boční vysouvatelné rukojeti pro přepravu 2 osobami na integrovaných kolečkách. Uzamykatelný pomocí visacího zámku. Stohovatelný a s pouhými 6,3 kg vlastní hmotnosti při 89 litrech obsahu. Kufřík lze doplnit až 2 nástrojovými vložkami č. 693486 SET.