{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Külső méret hossz | 807 mm | |
| Külső méret szélesség | 470 mm | |
| Külső méret magasság | 345 mm | |
| Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető | |
| Súly | 6,3 kg | |
| Belső térfogat | 89 l | |
| Alapanyag | PP | |
| lakattal zárható | igen | |
| Szerszámosláda, nyitott | nem | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
| Cikkszám | 693476 807 | |
| EAN / GTIN | 8024482016146 | |
| Gyártó száma | MUB.78 | |
| Gyártó/felelős személy | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |