{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanja dolžina | 807 mm | |
| Zunanja širina | 470 mm | |
| Zunanja višina | 345 mm | |
| Značilnosti kovčka | nakladalni | |
| Masa | 6,3 kg | |
| Notranja prostornina | 89 l | |
| Material | PP | |
| zaklepanje z obešanko | Da | |
| Odprta kaseta za orodje | Ne | |
| Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
| Številka izdelka | 693476 807 | |
| EAN/GTIN | 8024482016146 | |
| Številka proizvajalca | MUB.78 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |