{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Egenskab, kuffert | Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 600 mm | |
Udvendige mål, bredde | 400 mm | |
Udvendige mål, højde | 220 mm | |
Højde, sammenfoldet | 80 mm | |
Indvendige mål, længde | 558 mm | |
Indvendige mål, bredde | 358 mm | |
Indvendige mål, højde | 205 mm | |
Volumen | 42 l | |
Maks. bæreevne | 40 kg | |
Vægt | 2,3 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 693450 42 | |
EAN/GTIN | 2050001021724 |