{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | coffret/valise | |
| Dim. ext., l | 357 mm | |
| Dim. ext., H | 117 mm | |
| Dim. ext. P | 442 mm | |
| Dim. int., l | 313 mm | |
| Dim. int., H | 71 mm | |
| Dim. int., P | 375 mm | |
| Propriété | antichocs; possibilité d’empilage; étanche à l’eau | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Nombre de fermetures | 2 | |
| Charge admissible max. | 25 kg | |
| Teinte, orange | Orangé brillant | |
| Référence fabricant | L-BOXX® 102 | |
| Couleur | orange; noir | |
| Nombre, boîte de rangement | 2 | |
| Matériau | plastique | |
| Equipement | elément; casiers; boîte de rangement; Poignée | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture de serrage |
| Référence article | 693337 102 | |
| EAN / GTIN | 2050002047396 | |
| Réf. fabricant | 693337 102 |