Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Walizka narzędziowa bardzo wysoka z tworzywa X-ABS, z pojemnikiem w dnie, 2 panelami narzędziowymi oraz zamkami TSA, Typ: 1

Nr art.: 692671 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 30 kg
Głębokość wewnętrzna 470 mm
Szerokość wewnętrzna 210 mm
Wysokość wewnętrzna 360 mm
Masa 5,7 kg
Właściwości zdatny do lotu; Odporność na uderzenia; Do układania w stosy
Wyposażenie Opaska; Pola do opisu; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Liczba zamknięć 2
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Gehäuse; Bandschlaufen; Griffe
Oznaczenie producenta X-ABS Werkzeugkoffer extra hoch, mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu walizka
Zapięcie Uchwyt z kłódką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692671 1
EAN / GTIN 4006793001848
Numer producenta 588070171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego.
Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy) i wyjątkowo trwała. Masywny, podwójny stelaż aluminiowy z wbudowanymi zamkami patentowymi i wzmocnione włóknem szklanym zawiasy z mechanizmem 
blokady do unieruchomienia pokrywy.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny z możliwością podziału, panel narzędziowy z 1 uchwytem narzędziowym, służącym jako pokrywa (nr 692750), 1 panel narzędziowy z 2 zaciskami (nr 692720), 1 panel na dokumenty, zamontowany na stałe w pokrywie.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).

Wskazówka:

Walizki dostępne na zamówienie również z innymi zamkami.