Kufor na náradie X-ABS extra vysoký, s miskou na dne, 2 tabuľami na náradie a zámkami TSA, Typ: 1

Č. pol.: 692671 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: X-ABS
  • Spôsob uskladnenia náradia: Držiak
  • Kufor zaťažiteľnosť: 30
  • Vlastnosti kufra: vhodné pre leteckú prepravu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Spôsob uskladnenia náradia Držiak
Kufor zaťažiteľnosť 30 kg
Vlastnosti kufra vhodné pre leteckú prepravu
Vnútorný rozmer dĺžka 470 mm
Vnútorný rozmer šírka 210 mm
Vnútorný rozmer výška 360 mm
Hmotnosť 5,7 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692671 1
EAN/GTIN 4006793001848
Číslo výrobcu 588070171
Výrobca/zodpovedná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Prevedenie:

X-ABS je mimoriadne odolný voči nárazom, nerozbitný, a preto je vhodný do lietadla. Štruktúra povrchu je odolná proti poškriabaniu, protišmyková (gumovací efekt) a mimoriadne šetrná k povrchu. V dvojitom hliníkovom ráme integrované vyklápacie cylindrické zámky, rastrové závesy pre aretovanie veka kufra a podlahových klzákov.
 
Vnútorné vybavenie:
1 spodná vanička, deliteľná vrátane priehradky na náradie s 1 držiakom náradia ako krytom (č. 692750), 1 priehradka na náradie s 2 držiakmi náradia (č. 692720), 1 priehradka na dokumenty pevne namontovaná vo veku.
Zámky TSA: Pri cestách do USA môžu byť tieto zámky odomknuté a opäť zamknuté bezpečnostným úradom USA „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocou univerzálneho kľúča kvôli prehliadke obsahu kufra. Takže je vylúčené násilné odomknutiu kufra (zničenie zámkov) pri prehliadke.

Poznámka:

Na vyžiadanie kufor aj s inými variantmi zámku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka