{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Charge admissible max. | 30 kg | |
| Dim. int., P | 470 mm | |
| Dim. int., l | 210 mm | |
| Dim. int., H | 360 mm | |
| Poids | 5,7 kg | |
| Propriété | apte au transport aérien; antichocs; possibilité d’empilage | |
| Equipement | boucles; zones d’inscription; Porte-outils; Poignée | |
| Nombre de fermetures | 2 | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Gehäuse; Bandschlaufen; Griffe; Bandschlaufen; Griffe | |
| Référence fabricant | X-ABS Werkzeugkoffer extra hoch, mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1 | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Type de produit | coffret/valise | |
| Mécanisme de fermeture | patte avec cadenas |
| Référence article | 692671 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793001848 | |
| Réf. fabricant | 588070171 | |
| Fabricant/personne responsable | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |