• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tekstylne pokrowce zwijane na narzędzia, z klamrą, Długość × szerokość: 790X320mm

Nr art.: 692255 790X320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
228 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu torba
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 320 mm
Głębokość zewnętrzna 790 mm
Zapięcie Klamra zatrzaskowa
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Liczba, Półki 20
Właściwości Możliwość złożenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692255 790X320
EAN / GTIN 4062406587956
Numer producenta 692255 790X320
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z naszytymi, profilowanymi kieszeniami różnej wielkości i ze zwijaną zakładką. Regulowana taśma zabezpieczająca i klamra z tworzywa sztucznego do zamykania i otwierania jedną ręką umożliwiają pewne chwytanie narzędzi.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.