• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Textilné zvinovacie puzdro na náradie so zapínaním na zasúvaciu pracku, Dĺžka × šírka: 280X320mm

Č. pol.: 692255 280X320
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 170 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Taška
Materiál Polyester
Vonkajší rozmer šírka 320 mm
Vonkajší rozmer, hĺbka 280 mm
Zips pracka
Vybavenie zasúvacia priehradka; priehradky
Farebný odtieň, sivá Antracitová sivá
Farba sivá
Počet, priehradky 5
Vlastnosť skladateľné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692255 280X320
EAN/GTIN 4062406587918
Číslo výrobcu 692255 280X320
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitné textilné tašky na náradie ako spoločníci pre vaše každodenné úlohy. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.
S profilovanými šitými zásuvnými priehradkami rôznych veľkostí a krycou chlopňou, dá sa zrolovať. Nastaviteľný bezpečnostný popruh a zástrčkový zips z plastu na zatváranie a otváranie jednou rukou zaisťujú bezpečné držanie náradia.

Materiál:

Z robustnej polyesterovej tkaniny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka