• En tilläggsavgift har lagts till priset för denna artikel.

Verktygsrullväska av textil med instickslås, Längd × bredd: 280X320mm

Art-nr.: 692255 280X320
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 200 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd × bredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag ficka
Material Polyester
Yttermått djup 320 mm
Utvändig mått, djup 280 mm
Lås klickspänne
Utrustning skafthållare; fack
Färgnyans, grå Antracitgrå
Färg grå
Antal, fack 5
Egenskap hopfällbar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692255 280X320
EAN/GTIN 4062406587918
Tillverkarens nummer 692255 280X320
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Med profilerat sydda olika stora insticksfack och täckflik, kan rullas ihop. Den justerbara säkringsremmen och instickslåset av plast som gör att väskan kan öppnas och stängas med en hand ger en säker förvaring av verktygen.

Material:

Av robust polyesterväv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen