Torba dla elektryków,

Nr art.: 691210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Skóra
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki wtykane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Skóra
sposób przechowywania narzędzi przegródki wtykane
długość wewnętrzna 400 mm
szerokość wewnętrzna 160 mm
wysokość wewnętrzna 300 mm
masa 2,6 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691210
EAN / GTIN 4006793654136
Numer producenta 5217004031
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Z 2 kieszeniami zewnętrznymi i paskiem na ramię (nr 690440).