• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektriko krepšys

Prekės Nr.: 691210
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga oda
Svoris 2,6 kg
Užsegimas Sagtis
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Vidinis plotis 160 mm
Vidinis aukštis 300 mm
Vidinis gylis 400 mm
Skaičius, lentynos 2
Užraktų kiekis 2
Savybė nepralaidus vandeniui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691210
EAN / GTIN 4006793654136
Gamintojo numeris 5217004031
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Su 2 priekinėmis kišenėmis ir diržu per petį (Nr. 690440).