Sähköasentajanlaukku

Tuote nro.: 691210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Nahka
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Nahka
Työkalujen säilytystapa avolokerot
Sisäpituus 400 mm
Sisäleveys 160 mm
Sisäkorkeus 300 mm
Paino 2,6 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691210
EAN / GTIN 4006793654136
Valmistajan numero 5217004031

Kuvaus

Malli:

2 etutaskua ja olkahihna (nro 690440).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat