Torba za elektrikarje

Št. art.: 691210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
Notranja širina 160 mm
Notranja višina 300 mm
Notranja globina 400 mm
Število, predali 2
Število čepov 2
Vrsta izdelka torbica
Lastnost Vodotesno
Oprema žep; predali; Ročaj za prenašanje
Zadrga Zaponka
Material usnje
Masa 2,6 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691210
EAN/GTIN 4006793654136
Številka proizvajalca 5217004031
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Z 2 žepoma na prednji strani in ramenskim pasom (art. 690440).