Skórzana torba monterskaz przegrodą

Nr art.: 690200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Skóra
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki wtykane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Skóra
sposób przechowywania narzędzi przegródki wtykane
długość wewnętrzna 400 mm
szerokość wewnętrzna 140 mm
wysokość wewnętrzna 280 mm
masa 2,9 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 690200
EAN / GTIN 4006793538016
Numer producenta 5380000031
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Klapa czołowa zamykana na dwa mocne zamki zatrzaskowe. Szeroka przegroda na większe narzędzia. Ściana przednia, ściany boczne i dno specjalnie
Dno w formie rynienki z ocynkowanej blachy stalowej. Przegrodę można odchylać do przodu i do tyłu lub całkowicie wyjąć. Z wewnętrzną kieszenią na rysunki.