Lederen montagekoffer met tussenwand

Artikelnummer: 690200
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Leer
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Binnenmaat lengte 400 mm
Binnenmaat breedte 140 mm
Binnenmaat hoogte 280 mm
Gewicht 2,9 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690200
EAN/GTIN 4006793538016
Nummer fabrikant 5380000031

Omschrijving

Uitvoering:

Voorwand kan worden geopend met twee sterke ritssluitingen. Een breed vak voor groter gereedschap. Voorwand, zijkant en bodem zijn extra verstevigd.
Bodemschaal van verzinkt plaatstaal. Tussenwand kan naar voren en naar achteren worden geklapt of helemaal worden uitgenomen. Met een binnentas voor tekeningen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen