Verktygsväska i läder med mellanvägg

Art-nr: 690200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Längd invändigt 400 mm
Bredd invändigt 140 mm
Höjd invändigt 280 mm
vikt 2,9 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 690200
EAN/GTIN 4006793538016
Tillverkarens nummer 5380000031

Benämning

Utförande:

Framväggen öppnas med två kraftiga blixtlås. Ett brett fack för större verktyg. Framvägg, sidovägg och botten har extra förstärkningar.
Bottenlåda av förzinkad stålplåt. Mellanväggen kan fällas framåt och bakåt eller tas ut helt och hållet. Med innerficka för ritningar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar