• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Borsa in cuoio per installatori con pannello interno

Codice art.: 690200
Sconto
135,85 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Busta
Materiale cuoio
Peso 2,9 kg
Chiusura zip fastener; buckle
Dotazione pocket; compartments; carrying handle
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Colore nero
Larghezza interna 280 mm
Altezza interna 140 mm
Profondità interna 400 mm
Numero chiusure 2; 2
Caratteristica impermeabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 690200
EAN / GTIN 4006793538016
Codice del produttore 5380000031
Produttore/persona responsabile PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Frontale apribile mediante due robuste cerniere. Ampio vano per utensili grandi. Parete frontale, laterale e fondo ultra rinforzati.
Vaschetta interna in lamiera di acciaio zincato. Il pannello interno si può inclinare in avanti e indietro o estrarre completamente. Tasca interna per disegni.