Roller conveyor

Nr art.: 6890
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 6890
EAN / GTIN 4017976068909
Numer producenta 6890
Numer L L90070 59
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Sectional steel frame with holding angles and 2 upward tilting stops, powder coated anthracite RAL 7016. 9 steel rolls (Ø 57 mm and length 430 mm) with roller bearings. Distance between axles 112,5 mm, height 64 mm, carrying capacity 500 kg - rigid-

Cecha szcz.:

  • Total height (mm): 64
  • Total load capacity (kg): 500
  • Colour: anthracite grey
  • Note: for platform size 1010 x 520 mm