• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Trasportatore a rulli

Codice art.: 6890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 6890
EAN / GTIN 4017976068909
Codice del produttore 6890
Numero-L L90070 59
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Telaio in profilato di acciaio con staffe angolari e 2 arresti sollevabili, verniciato a polvere, antracite RAL 7016. 9 rulli in acciaio con cuscinetti a sfere Ø 57 mm e 430 mm di lunghezza. Distanza asse: 112,5 mm. Altezza: 64 mm. Rigido. Adatto per i tavoli elevatori 6833-6837.

Proprietà:

  • Altezza totale (mm): 64
  • Portata totale (kg): 500
  • Colore: grigio antracite
  • Nota: per area di carico 1010 x 520 mm