Valjčni transporter

Št. art.: 6890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 6890
EAN/GTIN 4017976068909
Številka proizvajalca 6890
L-število L90070 59
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Sekcijski jekleni okvir z nosilci in 2 zložljivima omejevalnikoma, prašno lakiran v antracitni barvi RAL 7016. 9 jeklenih kolesc s krogličnimi ležaji Ø 57 mm in dolžine 430 mm. Središčna razdalja: 112,5 mm. Višina: 64 mm. Trdno. Primerno za vozičke za dvižne mize 6833-6837.

Lastnosti:

  • Skupna višina (mm): 64
  • Skupna nosilnost (kg): 500
  • Barva: antracitno siva
  • Opomba: za nakladalno površino 1010 x 520 mm