Wytaczadła z blokadą śrubową do płytek rombowych 80° z prześwitem 7°

Nr art.: 6862407
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6862407
EAN / GTIN 7291075123586
Numer producenta 6862407
Numer L L23990 144

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, odcięcie Dmin 1″, długość całkowita (OAL): 7″, wysokość wału (H): 0 725 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0 594 cale
  • Dmin Odcinanie 1″
  • Długość całkowita (OAL): 7 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -5 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 1 438 cale
  • Wysokość trzonu (H): 0 725 cale