A-SCLCR 12-3 Bară de strunjire cu blocare cu șuruburi cu Plăcuţă rombică de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol.: 6862407
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6862407
EAN / GTIN 7291075123586
Număr producător 6862407
L-Număr L23990 144

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu blocare cu șuruburi cu Plăcuţă rombică de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.594″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.438″
  • Înălțimea cozii (H): 0.725″