A-SCLCR 12-3 schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige beitelplaatjes met 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 6862407
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862407
EAN/GTIN 7291075123586
Nummer fabrikant 6862407
L-nummer L23990 144

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,725″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,594″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -5 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,438″
  • Schachthoogte (H): 0,725″

Geschikte producten

Inserts