{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 1 350 mm | |
| Szerokość | 725 mm | |
| Wysokość | 2 030 mm | |
| Nośność | 250 kg | |
| Min. zakres podnoszenia | 90 mm | |
| Maks. zakres podnoszenia | 1 560 mm | |
| Długość wideł | 800 mm | |
| Szerokość wideł | 75 mm | |
| Szerokość nośna | 170 mm | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 150 mm; 80 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm; 47 mm | |
| Materiał koła/rolki | Poliuretan (PU); nylon | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek podnośnikowy | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 6851 | |
| EAN / GTIN | 4017976068510 | |
| Numer producenta | 6851 | |
| Numer L | L90070 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |