Gerbeur à manivelle

Réf.: 6851
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur 1 350 mm
Largeur 725 mm
Hauteur 2 030 mm
Capacité de charge 250 kg
Plage de levage min. 90 mm
Capacité de course max. 1 560 mm
Longueur fourches 800 mm
Largeur fourches 75 mm
Largeur de transport 170 mm
Domaine d’application Intérieur
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 150 mm; 80 mm
Largeur roue/roulette 40 mm; 47 mm
Matériau roue/roulette Nylon; Polyuréthane (PU)
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariot élévateur
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6851
EAN / GTIN 4017976068510
Réf. fabricant 6851
Article hors catalogue L90070 1
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction très solide en tôle d'acier, avec dossier de poussée en tube d'acier, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Sans entretien, levée par manivelle sécurisée. 2 fourches réglables en largeur. 2 roues directrices à bandage polyuréthane 150 x 40 mm et 2 galets à bandage polyuréthane 80 x 47 mm. Roues directrices avec freins. Largeur de fourche : 75 mm. Montée par tour de manivelle : 40/22 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur totale (mm): 1350
  • Largeur totale (mm): 725
  • Hauteur totale (mm): 2030
  • Hauteur de levée (mm): 90 - 1560
  • Longueur fourches (mm): 800
  • Largeur fourches (mm): 75
  • Largeur de portée (mm): 170-690
  • Type de pneu: Polyuréthane
  • Roues (mm): 150 x 40
  • Boggies exécution: Nylon
  • Boggies diamètre x largeur (mm) : 80 x 47