{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 1.350 mm | |
| Lăţime | 725 mm | |
| Înălţime | 2.030 mm | |
| Capacitate de portantă | 250 kg | |
| Interval de cursă min. | 90 mm | |
| Interval cursă max. | 1.560 mm | |
| Lungime furcă | 800 mm | |
| Lăţime furcă | 75 mm | |
| Lățime de transport | 170 mm | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 150 mm; 80 mm | |
| Lățime roată/rolă | 40 mm; 47 mm | |
| Material roată/rolă | Nailon; Poliuretan (PU) | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Stivuitor | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 6851 | |
| EAN / GTIN | 4017976068510 | |
| Număr producător | 6851 | |
| L-Număr | L90070 1 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |