Roof parapet bridge with safety door and fall protection rail

Nr art.: 68507
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 68507
EAN / GTIN 4031405685079
Numer producenta 068507
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z siatką
  • Szerokość przejścia 536 mm, szerokości specjalne na zamówienie
  • Zalecenie na koniec zejścia: regulowane wsporniki ścienne lub płyty podnóżkowe
  • Drabina zjazdowa: długość 1220 mm, docięta na wymiar na miejscu
  • Automatyczne zamykanie dzięki ukrytemu mechanizmowi sprężynowemu
  • Można montować wyłącznie na drabinach stalowych/nierdzewnych
  • Ze wstępnie zmontowaną szyną zabezpieczającą przed upadkiem, łącznie z górnym i dolnym zdejmowanym zabezpieczeniem końcowym

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi