Stige med sikkerhedsdør og klatrebeskyttelsesskinne

Art.-nr.: 68507
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 68507
EAN/GTIN 4031405685079
Producentnummer 068507
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Automatisk lukning ved skjult fjedermekanisme
  • Må kun monteres på stiger af stål/rustfrit stål
  • Med formonterede riserskinne, inkl. øvre og nedre sikkerhedsanordninger, der kan løsnes

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj