Scară de acces la parapet cu ușă de siguranță și șină de protecție la urcare

Cod articol.: 68507
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 68507
EAN / GTIN 4031405685079
Număr producător 068507
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu grid
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandări pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci pentru picioare
  • Scară de coborâre: Lungime 1.220 mm, tăiat la lungime pe șantier
  • Închidere automată prin mecanism cu arc ascuns
  • Poate fi montat numai pe scări din oțel / oțel inoxidabil
  • Cu șină de ridicare preasamblată, inclusiv dispozitive de siguranță cu capăt de eliberare superior și inferior

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă