Wózki podnośne nożycowe

Nr art.: 6821
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 1 640 mm
Szerokość 687 mm
Nośność 1 000 kg
Min. zakres podnoszenia 85 mm
Maks. zakres podnoszenia 830 mm
Długość wideł 1 115 mm
Szerokość wideł 153 mm
Szerokość nośna 526 mm
Zakres zastosowania Wewn.
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Rodzaj produktu Wózek podnośny
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6821
EAN / GTIN 4017976068213
Numer producenta 6821
Numer L L90070 10
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Dobra stabilność, możliwość przemieszczania nawet przy podniesionym ładunku. Rama i widelce wykonane są z wytrzymałej, odpornej na skręcanie konstrukcji z profili stalowych, lakierowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7016. Solidny uchwyt do przesuwania rur. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami i zaworem zabezpieczającym przed przeciążeniem. Obsługa za pomocą pedału nożnego. Zawór spustowy należy uruchamiać za pomocą dźwigni ręcznej. 2 koła skrętne z blokadą. Wersja wyposażona dodatkowo w dyszel.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1000
  • Długość całkowita (mm): 1640
  • Całkowita szerokość (mm): 687
  • Zakres skoku (mm): 85-830
  • Długość widełek (mm): 1115
  • Szerokość wideł (mm): 153
  • Szerokość nośna (mm): 526
  • Opony: poliuretan
  • Rozmiar koła (mm): 150 × 40
  • Materiał rolki widełkowej: Nylonowy tandem
  • Średnica rolki widełkowej x szerokość (mm): 70 × 70