Vorkhefwagens

Artikelnummer: 6821
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schaarhefwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6821
EAN/GTIN 4017976068213
Nummer fabrikant 6821
L-nummer L90070 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Goede stabiliteit, ook bij geheven last verrijdbaar. Frame en vorken van stabiele profielstalen constructie, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdruk ventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen. 2 Zwenkwielen met rem. Uitvoering is bovendien uitgerust met een stuurdissel.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
Totale lengte (mm): 1640
Totale breedte (mm): 687
Hefhoogte (mm): 85 - 830
Vorklengte (mm): 1115
Vorkbreedte (mm): 153
Totale vorkbreedte (mm): 526
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 150 x 40
Material vorkrollen: Nylon tandem
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 70 x 70