Camión elevador de tijera

Número de artículo: 6821
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla elevadora de horquilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 6821
EAN / GTIN 4017976068213
Número del fabricante 6821
Número L L90070 10
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Buena estabilidad, se puede mover incluso con la carga levantada. Marco y horquillas en una robusta estructura de acero de perfil libre de torsión, con recubrimiento de polvo de antracita RAL 7016. Un fuerte mango tubular de empuje. Bomba hidráulica con pistón cromado y válvula de sobrecarga. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser operada por medio de una palanca manual. 2 ruedas giratorias con frenos. La versión está equipada adicionalmente con una barra de tracción de dirección.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud total (mm): 1640
Ancho total (mm): 687
Zona de elevación (mm): 85 - 830
Longitud de la horquilla (mm): 1115
Ancho de la horquilla (mm): 153
Anchura de carga (mm): 526
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Tándem de nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 70 x 70