Uchwyt „Twister” do bitów 1/4 cala z magnesem, długość grotu: 100mm

Nr art.: 676659 100
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana Griff; Drehring; Schalter; Drehring; Schalter
Oznaczenie producenta SwissGrip Evo
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów 1/4 cala
Min. kąt roboczy 15 stopni
Długość 100 mm
Rozmiar napędu 1/4 cala
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 100 mm
Długość całkowita 228 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Liczba zębów (zatrzask) 24
Metoda przełączania kierunku obrotów Mechanizm przełączający w uchwycie
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676659 100
EAN / GTIN 7610733297696
Numer producenta 38510.R-100

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip Evo z grzechotką umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Niemęcząca praca dzięki zmodyfikowanemu, owalnemu kształtowi. Zastosowanie nowoczesnych materiałów 3-komponentowych poprawia odporność chemiczną i mechaniczną. Do obrotów w lewo i w prawo (z kątem ponownego chwytu 15°) ze zintegrowaną pozycją środkową (grzechotka zablokowana). Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.