• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Poignée à cliquet “Twister” pour embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 100mm

Réf.: 676659 100
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
426 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 228 mm
Type de produit outil à embouts

Identification et classification

Référence article 676659 100
EAN / GTIN 7610733297696
Réf. fabricant 38510.R-100

Description

Exécution:

Poignée à cliquet SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique. Pour rotation à gauche et à droite (angle d’ajustement 15°) avec position centrale intégrée (cliquet bloqué). Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous