Ráčnová rukojeť „Twister“ pro 1/4palcové bity s magnetem, Délka čepele: 100mm

Artiklové číslo: 676659 100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část Griff; Drehring; Schalter; Drehring; Schalter
Označení výrobce SwissGrip Evo
Velikost unašeče, upínač bitů 1/4 palce
Pracovní úhel min. 15 stupeň
Délka 100 mm
Velikost pohonu 1/4 palce
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 100 mm
Celková délka 228 mm
Barva červená; Černá
Druh produktu Račnový klíč
Počet zubů (aretace) 24
Změna směru otáčení Přepínací mechanismus na rukojeti
Pohon Upínač bitů; Rukojeť
Výstup upínač bitů
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676659 100
EAN / GTIN 7610733297696
Číslo výrobce 38510.R-100

Popis

Provedení:

Rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Práce bez únavy díky upravenému kruhovému tvaru. Špičková 3K materializace zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Pro chod doleva i doprava (úhel uchopení 15°) s integrovanou střední pozicí (ráčna blokována). Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.